Comparatori per interni con bracci tastatori lunghi 70-120 mm

Codice art.: 438953 70-120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 30,10 € /pz.
  • 38,90 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Intervallo di misurazione 70 mm - 120 mm
Risoluzione 0,05 mm
Limite di errore 0,05 mm
Grado di protezione IP IP 65
⌀ Sfera di contatto in HM 2 mm
Larghezza scanalatura minima 3,3 mm
Profondità scanalatura massima 8 mm
Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura) 192 mm
Metrologia analogico
⌀ Quadrante dell’indicatore 66 mm
Tipo di prodotto Comparatori per interni.

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 438953 70-120
EAN / GTIN 2050001743152

Descrizione

Esecuzione:

1 contatto fisso e 1 mobile con inserti di misura a sfera in metallo duro. La deviazione dell’asta tastatrice mobile viene trasmessa al comparatore, sul quale si può leggere direttamente il valore misurato.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.