Descrizione:
Posizione di lavoro verticale ed orrizontale
Risultati di misura più precisi
Elevato livello di sicurezza per le misurazioni ripetute
Ampia piastra di attacco con grande flessibilità di fissaggio
Adatto a tutti gli strumenti di misurazione per forze SAUTER fino a 1000 N (non incluso nella fornitura)
Misuratore di lunghezza digitale SAUTER LA (senza interfaccia) di serie
Unità di misura digitale della lunghezza SAUTER LA (senza interfaccia) come dotazione standard
Proprietà:
Corsa massima: 230 mm
Corsa del mandrino (passo per giro): 3 mm
Piastra di base con foro filettato M6
Estensione dello spazio di lavoro con TVL-XL: +340 mm
Dimensioni totali L×P×A 151×234×465 mm
Peso netto ca. 9 kg