Banco di prova manuale, una colonna guida TVL-XS, Messbereich 100 N

Codice art.: TVL-XS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Banco di prova

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo TVL-XS
EAN / GTIN 4045761236479
Codice del produttore TVL-XS

Descrizione

Descrizione:

  • Il mandrino di nuova concezione e perfezionato consente di effettuare prove precise nel campo di misura fino a 100 N, in particolare a piccoli passi e assicura l'interazione con il preciso comando a manovella per un controllo sicuro del processo
  • Principali settori di impiego: controllo di piccole forze con ridotta distanza, per es. controllo di pellicole per tastiere, campioni biologici (per es. resistenza delle foglie ecc.), confezioni blister (per es. la forza necessaria per estrarre le compresse ecc.)
  • Posizione di lavoro verticale ed orrizontale
  • Elevato livello di sicurezza per le misurazioni ripetute
  • Ampia piastra di attacco con grande flessibilità di fissaggio
  • Adatto a tutti gli strumenti di misurazione per forze SAUTER fino a 100 N (non incluso nella fornitura)

Proprietà:

  • Corsa del mandrino (passo per giro): 2 mm
  • Dimensioni totali

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori