Banco di prova manuale, una colonna guida TVL, Messbereich 500 N

Codice art.: TVL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Banco di prova

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo TVL
EAN / GTIN 4045761140271
Codice del produttore TVL
Numero-L L40250 2146

Descrizione

Descrizione:

  • Posizione di lavoro verticale ed orrizontale
  • Risultati di misura più precisi
  • Elevato livello di sicurezza per le misurazioni ripetute
  • Ampia piastra di attacco con grande flessibilità di fissaggio
  • Possono essere utilizzati con tutti i dinamometri SAUTER fino a 500 N (non incluso nella fornitura) (non incluso nella fornitura)
  • Gancio con filettatura M6 di serie
  • Unità digitale di misurazione della lunghezza SAUTER di serie - Campo di misurazione: max. 200 mm - Divisione: 0,01 mm - Posizione zero possibile - Prelunghezza regolabile manualmente
  • Modello TVL e TVL con kit di ampliamento TVL-XL nel confronto delle dimensioni

Proprietà:

  • Percorso massimo compiuto: 230 mm
  • Corsa del mandrino (passo per giro): 3 mm
  • Dimensioni bilancia L×P×A, 151×234×465 mm
  • Peso netto ca. 9 kg

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori