{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 2276 | |
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Campo di misura | ± 45 grado | |
Risoluzione | 0,02 mm/m | |
Accuratezza | Risoluzione 2 +1 minuto d’angolo | |
Interfaccia | Porta USB | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Metrologia | digitale | |
Lunghezza | 100 mm | |
Larghezza | 75 mm | |
Altezza | 35 mm | |
Peso | 520 g | |
Imballaggio | Astuccio | |
Tipo di prodotto | Livelle a squadra |
Codice articolo | 467555 | |
Codice del produttore | 05330203 |