• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 9 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/05
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Struttura portante

Codice art.: 431000
  • Compensazione altezza: 25

Descrizione

Esecuzione:

Robusta costruzione saldata inclusi supporti. Irregolarità del pavimento compensabili mediante viti di regolazione dell'altezza.
Struttura portante, acciaio profilato, verniciatura RAL 9006 bianco alluminio. Mensola in faggio multiplex.

Uso:

I piani di granito naturale n. art. 430190−430500 poggiano su piedini (supporti a sfera in acciaio).
  • Per piani fino a 630×630 mm. Per il montaggio su banchi da lavoro e simili utilizzare gli appoggi regolabili a vite n. art. 373500.
  • I supporti in dotazione sono regolabili in altezza e consentono di allineare i piani (appoggio a 3 punti e 2 viti di fissaggio antiribaltamento).

Nota:

Per supporti con isolamento antioscillazione ordinare 4× n. art. 086004 Dim. 850.
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
    Per misura inserto Lunghezza × Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello