Goniometri a disco

Codice art.: 54010001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Goniometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 54010001
EAN / GTIN 4018754136124
Codice del produttore 54010001
Numero-L L60010 3232

Descrizione

Descrizione:

  • Per il serraggio di viti con controllo della torsione, con punto di lettura fisso
  • Lettura affidabile da qualsiasi angolazione grazie a 2 scale disposte in diagonale
  • Con magnete a vite per il fissaggio di una chiave a bussola con quadro interno da 1/2″
  • Da utilizzare con un attrezzo di serraggio, ad esempio Service MANOSKOP® N. 730N.
  • Poiché in caso di serraggio a vite con controllo angolare deve essere applicata prima una coppia di regolazione definita, utilizzare sempre una chiave dinamometrica come attrezzo di serraggio la cui capacità copre sia la coppia di regolazione che la forza di serraggio necessaria per ottenere l'angolo di rotazione
  • La scelta del disco di misurazione angolare - con quadro da 1/2″ o 3/4″ - dipende dal quadrato dell'attrezzo di serraggio

Proprietà:

  • Quadro esterno [pollici]: 1/2 ″
  • Altezza mm (h): 43 mm
  • Lunghezza [mm]: 416 mm
  • Campo di misura [E1]: ± 360°
  • No.: 7380N
  • Divisione della scala [E1]: 2°
  • Unità quadrata [pollici]: 1/2 ″
  • Peso: 505 g
  • Larghezza mm (b): 78 mm