Esecuzione:
Microscopio di misura con elaborazione rapida delle immagini, telecamera a colori ad alta risoluzione e Panel PC Multitouch facile da utilizzare e adatto per officine, con software di misurazione M3 intuitivo.
Luce episcopica: 56 LED bianchi in 2 circoline concentriche. 1 circolina e 4 segmenti ad accensione e luminosità variabile indipendente.
Luce diascopica: LED di lunga durata, telecentrici, a luminosità variabile. Massiccia base in granito con tavola di misura a crociera temprata in superficie e guide di alta precisione. Regolazione rapida ergonomica con utilizzo a una sola mano in entrambi gli assi (X e Y). Diodo laser come guida per il posizionamento. Elevata ripetibilità grazie al riconoscimento automatico dei bordi.
Uso:
- Per controllo in accettazione, sale metrologiche, produzione.
- Impiego universale grazie alla luce episcopica flessibile a quattro quadranti e al visualizzatore digitale compatto.
- Misurazione facile e sicura di forme geometriche su diversi materiali. Possibilità di effettuare una documentazione.
Fornitura:
Inclusi PC all-in-one, mouse e tastiera wireless, telo protettivo antipolvere, alimentatore, certificato di collaudo e manuale di istruzioni.
Accessori speciali:
Obiettivo n. art. 491912, opzione software n. art. 491913.
Nota:
Errore della tavola E
UXY, MPE secondo DIN EN ISO 10360-7 per fattore di ingrandimento = 1,5.
Condizioni ambientali ammissibili: 20 °C ± 1 K, gradiente di temperatura Δ
td = 0,5 K/h, Δ
td 4,0 K/d, misurato con misura campione tarata.
Su richiesta offriamo con i videomicroscopi di misura GARANT:
- Contratto di manutenzione.
- Montaggio, messa in funzione con breve addestramento.
- Formazione individuale dei vostri collaboratori.
- Taratura in loco.
Con riserva di modifiche tecniche ed esecuzione del touch-panel.