Micrometro per filettature senza punte di contatto

Codice art.: 422340
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
8 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 863
  • Imballaggio: Custodia rigida

Descrizione

Esecuzione:

Stelo temprato e rettificato con foro per punte di contatto. Tamburo graduato in esecuzione cromata antiriflesso. Frizione a regolazione rapida. Arco isolato termicamente.

Uso:

Per la misurazione razionale del ⌀ dei fianchi delle filettature esterne. Una coppia di punte di contatto è adatta a vari passi. Il requisito è che l’angolo dei fianchi da misurare venga rispettato.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione a 60°, senza inserti filettati.

Accessori speciali:

Punte di contatto n. art. 421652.

Nota:

Altri campi di misura disponibili su richiesta.