Esecuzione:
- Classe di protezione IP54
- Lettura: 0,0001 mm / ,00005 pollici
- Leva di bloccaggio
- Arresto a cricchetto
- Superfici di misurazione in carburo
- Isolamento termico
- Standard di fabbrica
Descrizione:
Micrometro digitale per esterni con protezione dagli spruzzi d'acqua IP 54. Lettura 0,001mm / .00005 pollici. Con leva di serraggio e controllo della forza di misura tramite cricchetto. Con superfici di misurazione in metallo duro e manico con protezione termica per le mani. Diametro del mandrino 6.5mm, passo 0.5mm. Funzioni elettroniche: Accensione e spegnimento automatico. Impostazione dello zero possibile in qualsiasi punto. Cambio mm/pollici. Consegna incl. calibro di regolazione. Imballaggio: Caso
Proprietà:
- Classe IP: IP 54
- Lettura: 0,001 mm
- Campo di misura (mm): 100 - 125
- Limite di errore (mm): 0,008 mm
- Limite di errore (µm): 8 µm
- Passo alberino_mm: 0,5 mm
- Diametro alberino_mm: 6,5 mm
Norma:
DIN 863-1