• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 9 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/05

Anello di spessoramento per campo di misura 12 − 20 mm 0,5 mm

Codice art.: 435106 0,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore 0,5 mm
Tipo di prodotto Goniometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 435106 0,5
EAN / GTIN 2050001950864
Codice del produttore 10300030

Descrizione

Uso:

Per espandere il range di misurazione con spessori controllati.

Per:

Alesametri di alta precisione SU n. art. 435040; 435050; 435060; 435070.