Testina di misura 44 Ak 100-125 mm per misurazione a tre punti

Codice art.: 4190044
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Metrologia analog
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 2 punte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4190044
EAN / GTIN 4059192010461
Codice del produttore 4190044
Numero-L L40080 349

Descrizione

Esecuzione:

  • Testa di misura autocentrante con 3 contatti di misura (disposizione 3 x 120°)
  • Sonde da 12 mm rinforzate in metallo duro
  • Sonda da 12 mm per misure fino al fondo del foro
  • Testa di misura da 40 mm in alluminio per risparmiare peso

Descrizione:

  • Testa di misura Micromar 44 Ak 100 - 125 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del gruppo di prodotti: Micromar
  • Nome del gruppo di prodotti: Micrometri
  • Nome del prodotto: Testa di misura
  • Tipo di prodotto: 44 Ac
  • Campo di misura: 4 - 4.9″
  • Campo di misura: 100 - 125 mm
  • Dimensione d in mm: 132 mm
  • Dimensione b in mm: 27 mm
  • Dimensione c in mm: 7 mm