Descrizione:
Microscopio di misura da officina con software M3 MarVision MM 420
Caratteristiche del prodotto: Microscopio di misura: - Telecamera a colori integrata
- Obiettivo zoom (0,7x - 4,5x), opzionalmente motorizzato
- Luce anulare a LED: 1 anello e 4 segmenti ciascuno commutabile e dimmerabile
- Luce trasmessa a LED: dimmerabile
- Puntatore laser per l'individuazione della posizione
- Base massiccia in granito duro
- Tavolo trasversale stabile in acciaio, cuscinetti di precisione
- Regolazione rapida e fine degli assi
- Eccellente precisione e affidabilità grazie al sistema ottico di misurazione incrementale
Unità operativa e di visualizzazione software M3 con PC touch screen3″ touch screen con tastiera e mouseBasato su Windows 10 Pro, È quindi possibile l'installazione di ulteriori softwareOperazione tramite multi-touch sullo schermo o con mouse/tastieraGrande immagine videoValutazione obiettivo/reale con informazioni sulla tolleranzaStampa del protocollo con rappresentazione logografica dell'azienda con dimensionamentoRilevamento automatico dei bordi anche con pezzi a basso contrastoCucituraStatisticheCampo di misura X/Y in mm: 100 / 100
Sistema di misurazione - risoluzione in mm: 0,001
Sistema di misurazione - E1 X/Y in µm: 1,9 + (L/100)
Sistema di misurazione - E2 XY in µm: 2,9 + (L/100)
Ingrandimento: 35 - 225x
Illuminazione: LED a luce incidente e trasmessa, regolabile
Collegamento alla rete: 240 V
fornito con: Software M3 con PC touch screen, standard di arresto 220 as, istruzioni per l'uso, certificato di calibrazione Mahr.