Esecuzione:
FlexiVision 100 è un'unità di base per telecamera per applicazioni industriali. Grazie alla versatilità delle sue funzioni, durante l'ispezione è possibile acquisire ulteriori informazioni visive per processi di prova ancora più efficienti e sicuri. Riproduzione diretta delle immagini su monitor HD (non è richiesto un PC). Possibilità di salvare le immagini su stick USB. È possibile combinare insieme gli apparecchi FlexiScope 3 impugnatura della telecamera e HD testa della telecamera.
Con testa della telecamera HD per l'utilizzo di endoscopi dotati di oculare DIN. È richiesta una fonte di luce a parte.
Vantaggi:
- Risoluzione Full HD (1920×1080)
- Documentazione delle immagini
Grazie a innovativi algoritmi video per rimarcare otticamente le caratteristiche (adattamento cromatico selettivo). Filtro ottico contro fumo e vapore per l'ispezione degli impianti di scarico in funzione.
Fornitura:
Unità di base per telecamera FlexiVision 100, testa della telecamera HD, incl. cavo DVI, stick USB, alimentatore di corrente, materiale per la pulizia e valigetta di trasporto.
Accessori speciali:
Endoscopi industriali n. art.
492734 -
492758, fonte di luce n. art. 492846 o n. art.
492860.