Laser a linee incrociate L4CLL-301C.

Codice art.: 4933478098
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Laser a linee incrociate

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933478098
EAN / GTIN 4058546340315
Codice del produttore 4933478098
Numero-L L00800 1489

Descrizione

Descrizione:

  • Permette livellamento orizzontale e allineamento verticale
  • Laser verde ad alta intensità per una visibilità senza compromessi: fino a 4 volte più visibile dei laser rossi
  • Portata 30 m (50 m con il ricevitore laser LLD50, 100 m con il ricevitore laser LRD100)
  • La batteria ricaricabile REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah garantisce una autonomia di più di 8 ore
  • 1 batteria REDLITHIUM™ USB 3.0 è in grado di sostituire fino a 6.000 batterie alcaline
  • Sistema del pendolo in 3 modalità: Manuale per utilizzo ad ogni angolazione, Auto-livellamento con indicazione di disallineamento con 4° di variazione e pendolo Bloccato per maggiore protezione durante il trasporto
  • Magneti, filettatura 1/4˝ per treppiede e fori integrati: facile aggancio su acciaio, su legno, treppiede o asta
  • Rotazione completa del laser con rotellina di microallineamento, per regolazioni precise e rapide
  • Classe di protezione IP 54, resistenza a cadute da 1 m
  • Possibilità di ricaricare la batteria REDTLITHIUM™ USB durante l'uso tramite cavo micro-USB o presa elettrica
  • Indicatore frontale e laterale dello stato di carica
  • Include 1 Clip per aggancio a parete

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 1 x L4 B3
  • Batteria: ioni di litio
  • Capacità della batteria [Ah]: 3,0
  • Sistema di batteria: REDLITHIUM™ USB
  • Numero di batterie/batterie: 1
  • Tipo di batterie/batterie: ioni di litio
  • Fornito: Custodia per il trasporto
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 0,90 (L4 B3)
  • Peso con pacco batteria: 0,90
  • Caricatore incluso: cavo USB e spina di rete
  • Variante di prodotto: L4 CLL-301C
  • Tensione [V]: 4
  • Dotazione standard: staffa