Esecuzione:
Tastatore universale con collegamento USB per un utilizzo più semplice.
- Punta di contatto precisa montata su sfera
- Elevata precisione di misura grazie all'amplificazione elettronica del segnale di misura
- ⌀ attacco 8 mm, serrabile su tutta la lunghezza
- Insensibile alle oscillazioni di temperatura e alle forze laterali grazie ai cuscinetti a sfere
- Eccellente schermatura elettromagnetica
- Visualizzazione di 1 – 4 tastatori USB mediante il software TSIP. Possibilità di immettere valori limite. Funzioni semplici +A, -A, +A+B, +A-B.
I tastatori lineari Tesa si caratterizzano per l'eccellente ripetibilità e durata.
Tastatori lineari
versatili di precisione di grande capacità.
Vantaggi:
Nessuna interfaccia supplementare necessaria per il collegamento tramite interfaccia USB. Attraverso il soffietto di protezione, particolarmente indicato per applicazioni che prevedono l'uso di lubrorefrigerante.
Funzione:
IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.
Uso:
Tastatore per dispositivo di misura con processi completamente o parzialmente automatici.
Fornitura:
Incluso software TSIP per la visualizzazione di 1-4 tastatori USB.
Accessori speciali:
Software DataDirect n. art.
498925 o StatExpress
498926 per la gestione di più di 4 tastatori. Interfaccia per tastatore n. art.
434719.