Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Tastatori lineari digitali assiali USB, Modello: GTL21

Codice art.: 434790 GTL21

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di misura ±2 mm
Ripetibilità 0,1 µm
Scostamento di linearità (L = lunghezza di misura in mm) 0,4 + 0,8 × L µm
Sollevamento per punte di contatto meccanico
Corsa della punta di contatto 4,3 mm
Compatibilità TESA
Tasca di protezione Viton
Forza di misura sul punto zero elettrico 0,63 N
Grado di protezione IP IP 65
Tipo di prodotto Sonda

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 434790 GTL21
Codice del produttore 03230200

Descrizione

Esecuzione:

Tastatore universale con collegamento USB per un utilizzo più semplice.
  • Punta di contatto precisa montata su sfera
  • Elevata precisione di misura grazie all'amplificazione elettronica del segnale di misura
  • ⌀ attacco 8 mm, serrabile su tutta la lunghezza
  • Insensibile alle oscillazioni di temperatura e alle forze laterali grazie ai cuscinetti a sfere
  • Eccellente schermatura elettromagnetica
  • Visualizzazione di 1 – 4 tastatori USB mediante il software TSIP. Possibilità di immettere valori limite. Funzioni semplici +A, -A, +A+B, +A-B.
I tastatori lineari Tesa si caratterizzano per l'eccellente ripetibilità e durata.

Vantaggi:

Nessuna interfaccia supplementare necessaria per il collegamento tramite interfaccia USB. Attraverso il soffietto di protezione, particolarmente indicato per applicazioni che prevedono l'uso di lubrorefrigerante.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Tastatore per dispositivo di misura con processi completamente o parzialmente automatici.

Fornitura:

Incluso software TSIP per la visualizzazione di 1-4 tastatori USB.

Accessori speciali:

Software DataDirect n. art. 498925 o StatExpress 498926 per la gestione di più di 4 tastatori. Interfaccia per tastatore n. art. 434719.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello