{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
Intervallo di misurazione | 50 mm | |
Risoluzione commutabile | 0,01 / 0,001 mm | |
Limite di errore | 0,006 mm | |
Interfaccia | Interfaccia Digimatic; Interfaccia Digimatic | |
Forza di misura | ≤ 2,3 N | |
⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero | |
Metrologia | digitale | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 434621 50 | |
Codice del produttore | 543-553D |