Goniometro universale, con lama da 12

Codice art.: 187-906-10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Goniometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 187-906-10
EAN / GTIN 4550501369015
Codice del produttore 187-906-10

Descrizione

Descrizione:

Il goniometro universale offre i seguenti vantaggi: Consente di effettuare misure angolari di alta precisione di macchine, stampi e attrezzature. Con possibilità di collegamento alla misurazione dell'altezza e di montaggio ai dispositivi di marcatura serie 192 tramite supporto.

Proprietà:

Angolo dei bordi della lama: 60°, bordi a 45°
Consegnato: In una scatola con supporto per il misuratore di altezza, lente d'ingrandimento
Graduazione: 5 ' (0° - 90° - 0°)