• Questo prodotto è fuori produzione e presto non farà più parte del nostro catalogo.

Keycage Carbocage KC

Codice art.: WM0254 KC
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 82 mm
Larghezza 27 mm

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo WM0254 KC
EAN / GTIN 2050002006492
Codice del produttore WM0254 KC

Descrizione

Esecuzione:

Il Keycage è un organizzatore di chiavi munito di un set di viti arancioni anodizzate in alluminio ad alta resistenza che può contenere da 1 a 12 chiavi. La dotazione include viti con lunghezza di 10, 12, 14, 16, 18 e 20 mm, nonché un occhiello in carbonio dove agganciare le chiavi della macchina, ecc. Struttura della custodia in carbonio.
Dimensioni: ca. 8,2 × 2,7 cm