Portainserti con bloccaggio tipo P GARANT Master eco corto 16/06 mm

Codice art.: 251911 16/06
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Eco
Dimensione codolo 16 mm
Misura inserto 6 mm
Tipo di impiego sinistro
Norma DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile PWLNR/L 1616F06
Inserto adatto WN.. 0604..
Ampiezza funzionale L4 20 mm
Lunghezza della testina L1 30 mm
Lunghezza complessiva L 80 mm
Sottoplacchetta 259031 47
Leva 259015 16
Vite per leva 259018 16
Spina elastica 259046 5
Angolo di regolazione κ 95 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Testina portainserto con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251911 16/06
EAN / GTIN 4062406734121

Descrizione

Esecuzione:

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con l’attacco GARANT Master eco n. art. 319006319136 o n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Inserti

Della stessa serie "Master Eco" Visualizza tutto
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
    Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello