Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Combinazione di granuli duri e tenaci: Per la lavorazione di ghisa e fusioni d'acciaio •Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina •Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel •Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo •Senza rivestimento al cromo •La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari vantaggi: •Questo utensile è dotato di un abrasivo ottimizzato appositamente per l'uso in fonderia. La combinazione tra grana dura e tenace è ottimale per la lavorazione di ghisa e fusioni d'acciaio. •Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
Proprietà:
Forma utensile: Forma speciale
Legante: V13
Tipo di legante: V legante ceramico
Durezza: N
Granulometria: Combinazioni di granuli
Confezione prodotto: Sacchetto
Lunghezza del gambo: 40 mm
Abrasivo: HK
Normativa di sicurezza: EN 12413
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Gambo
Misura portautensile: 6 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 25 mm
Diametro utensile: 6 mm
Vantaggi:
Questo utensile è dotato di un abrasivo ottimizzato appositamente per l'uso in fonderia. La combinazione tra grana dura e tenace è ottimale per la lavorazione di ghisa e fusioni d'acciaio.
Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
Uso:
Getto in ghisa: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: adatto
Leghe di titanio e di nichel: ideale
Materiale:
Ghisa
Acciaio inossidabile
Per:
Bisellatura: adatto
Sbavare: ideale
Finitura: adatto
Lucidatura: adatto
Lavoro di precisione: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: ideale
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Sgrossatura: -
Satinare: -
Nota:
Combinazione di granuli duri e tenaci: Per la lavorazione di ghisa e fusioni d'acciaio
Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel
Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo
Senza rivestimento al cromo
La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari