• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Chiavi a forchetta / a cricchetto 30 mm

Codice art.: 614800 30
Sconto
43,26 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
503 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 30 mm
Lunghezza chiave L 425 mm
Apertura bocca b 65 mm
Altezza bocca h1 13,8 mm
Altezza anello h2 17 mm
⌀ Anello D 60 mm
Posizione anello 0 grado
Numero di denti 72
Angolo di registro 5 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. opaca cromata
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 614800 30
EAN / GTIN 4045197286086

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile.
Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.
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
    Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello