Carrello portabombole in acciaio

Codice art.: 51006
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Carrello per bombole in acciaio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 51006
EAN / GTIN 4017976010588
Codice del produttore 51006
Numero-L L90080 775

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Tubolare di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007. Supporti bombola con chiusura a catenella. Ruote in gomma piena, mozzi con cuscinetti a rulli.

Proprietà:

Portata totale (kg): 100
Larghezza totale (mm): 760
Profondità totale (mm): 587
Altezza totale (mm): 1100
Numero di flaconi (pezzi): 2
Diametro flacone (mm): 204
Capacità (litri): 20
Gomme: Gomma piena
Dimensione ruota (mm): 260 x 56

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi