Portarotolo di carta

Codice art.: 1396/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Supporto portarotolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1396/2
EAN / GTIN 4017976387895
Codice del produttore 1396/2
Numero-L L90070 251

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Portarotolo di carta come kit di montaggio per carrelli da tavolo MultiVario larghi 700 mm. Verniciato a polvere, blu RAL 5007. Facile montaggio mediante morsetti sui tubi di supporto del carrello. Adatto per rotoli di carta fino a 210 mm di diametro e 210 mm di larghezza. Il bordo a strappo seghettato facilita la separazione dei singoli fogli di carta. I fori sui lati consentono il montaggio aggiuntivo di un portadisinfettanti fetra 1393 e di un portaflaconi per disinfettante 1391. (Il rotolo di carta non è compreso nella fornitura). Per i modelli 2402, 2402B, 2402W, 2422, 2442, 2432, 2474, 2475, 2476, 2502, 2502B, 2562, 8102, 8202, 8302, 8242, 8342, 8122, 8222, 8322, 8462

Proprietà:

Larghezza totale (mm): 700
Profondità totale (mm): 240
Altezza totale (mm): 138
Colore: blu brillante
Nota: per carelli MultiVario 700 mm largo

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori