Esecuzione:
Potente
smerigliatrice angolare a batteria da 18 V a prova di polvere per troncature, rettifiche e sbavature efficaci durante il montaggio.
- Motore EC senza spazzole, esente da manutenzione, dotato di innovative alette di raffreddamento per una dissipazione ottimale del calore, con monitoraggio della temperatura incluso.
- Elevata silenziosità e lavorazione con vibrazioni minime grazie al motore separato con alloggiamento disaccoppiato e 4 ammortizzatori di vibrazioni supplementari.
- Ampia protezione dell’utilizzatore: avvio dolce, protezione contro il riavvio, protezione elettronica contro i sovraccarichi, freno.
- Massimo avanzamento dei lavori grazie alle batterie agli ioni di litio FEIN HighPower. Celle con elevata capacità di corrente, erogazione di corrente di lunga durata e intensità del 75% maggiore rispetto alle normali batterie agli ioni di litio.
- Elettronica del motore esterna separata con protezione antipolvere.
- Tecnologia FEIN SafetyCell. Protegge la batteria e la macchina da sovraccarichi, surriscaldamento e scaricamento completo.
- Massima libertà grazie all’interfaccia MultiVolt FEIN: le macchine a batteria da 18 V con interfaccia Multi-Volt possono essere usate con tutte le batterie agli ioni di litio da 12 a 14 e persino18 Volt.
Vantaggi:
- Massima durata grazie alla nuova generazione di motori FEIN PowerDrive senza spazzole.
- Protezione del motore da polveri aggressive ceramiche e minerali grazie all’alloggiamento completamente chiuso.
- Ideale per qualsiasi utilizzo. Velocità ottimali, adatte a molti tipi di materiali abrasivi grazie alla preselezione elettronica in continuo del numero di giri.
Fornitura:
Senza batterie e caricabatterie. Inclusi carter, ghiera di serraggio rapido senza utensili, impugnatura antivibrazioni, chiave, valigetta di trasporto.
Nota:
Per batterie e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art.
073832.