Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Smerigliatrice angolare Classic 72210500

Codice art.: 077151 72210500

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto WSB 20-180
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 2.000 W
Vibrazione massima a norma EN 6 m/s2
⌀ Massimo disco 180 mm
Profondità massima di taglio 48 mm
Peso 4,8 kg
Particolarità QuickIN
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077151 72210500
Codice del produttore 72210500237

Descrizione

Esecuzione:

  • Motore High-Power FEIN con enorme forza per elevata capacità di asportazione.
  • Blocco automatico dell’avviamento dopo l’interruzione di corrente.
  • Impugnatura posteriore orientabile in 4 posizioni.
  • Il sistema elettrico senza usura di arresto EBS arresta la macchina in meno di 3 secondi.
  • Il sistema di serraggio rapido FEIN QuickIN consente di sostituire in modo rapido, semplice e affidabile il disco senza utensili.

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ < 12 mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall’acqua.

Fornitura:

Incluso carter, impugnatura supplementare, calettatore per attrito.