Lucidatrice rotorbitale 3M™ Perfect-It™, 21 mm, 230V, 50Hz, presa F, 34103E

Codice art.: 7100263992
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100263992
EAN / GTIN 04064035007614
Codice del produttore 7100263992

Descrizione

Esecuzione:

Brand: Perfect-It™
Colore: Color: Grigio
Industrie: AOEM // Aerospaziale // Automobilistico // Preparazione alla verniciatura // Settore marino

Descrizione:

Niente più graffi, ologrammi o passaggi di sabbia con il Sistema di lucidatura e finitura eccentrica 3M™. Il loro movimento circolare e oscillante, insieme alla pasta abrasiva, al polish e ai pad abbinati, elimina gli indesiderati segni di vortice che si verificano tipicamente con gli utensili rotativi tradizionali.

Proprietà:

UNA RIFINITURA PERFETTA: il movimento circolare e oscillante della lucidatrice rotorbitale 3M™ Perfect-It™, abbinato alla nostra pasta abrasiva, ai nostri polish e ai nostri tamponi, elimina le temute imperfezioni che sono comuni con gli utensili rotanti tradizionali.
CONTROLLO TOTALE: Il controllo della velocità variabile dello strumento e un grilletto della velocità progressivo ti consentono di regolare la potenza per qualsiasi lavoro.
UN SISTEMA PROGETTATO PER LAVORARE PERFETTAMENTE INSIEME: parte del sistema di lucidatura rotorbitale 3M™ Perfect-It™, che include tamponi, liquidi e strumenti progettati per fornire finiture di alta qualità.
LA GIUSTA VELOCITÀ PER IL TUO LAVORO: disponibile con orbite da 15 mm e 21 mm, la lucidatrice ha un controllo della velocità variabile e un grilletto progressivo che ti consente di selezionare la velocità giusta per il tuo lavoro.
COMFORT IN GRANDE STILE: con più posizioni di presa, questo strumento è facile da apprendere e controllare per i tecnici di tutti i livelli.