{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Denominazione originale prodotto | KBH 25 | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 1.200 W | |
Numero massimo giri | 0 min-1 - 520 min-1 | |
⌀ Perforazione massimo in acciaio | 25 mm | |
Portautensile forma | QuickIN PLUS | |
Peso | 3,3 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | < 2,5 m/s2 | |
Tipo di prodotto | Trapano con base elettromagnetica |
Codice articolo | 075130 72710161 | |
Codice del produttore | 72710161000 |