trapano GBM 13-2 RE, con mandrino a sgancio rapido ad alta precisione da 1,5 - 13 mm

Codice art.: 06011B2002
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Netzbetrieben
Tipo di prodotto Trapano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06011B2002
EAN / GTIN 3165140797931
Codice del produttore 06011B2002
Numero-L L00590 413

Descrizione

Descrizione:

  • trapano GBM 13-2 RE, il cavo GBM 13-2 RE Professional è un trapano a 2 velocità per la foratura di precisione
  • Il potente motore da 750 watt e l'elevata coppia garantiscono un rapido avanzamento del lavoro e consentono la foratura dell'acciaio con un diametro fino a 13 mm
  • È caratterizzato da un design compatto ed ergonomico, che consente una buona manipolazione degli utensili per un lavoro preciso
  • Questo trapano è dotato anche di una trasmissione a 2 marce e di una rotella di preselezione della velocità per prestazioni precise in applicazioni versatili
  • Questo elettroutensile è adatto per la foratura di metallo e legno
  • Il modello GBM 13-2 RE PROFESSIONAL offre la possibilità di scegliere tra tre diversi tipi di mandrino e presenta funzioni quali rotazione destra/sinistra, accoppiamento di sovraccarico e preselezione della velocità, nonché numero di giri variabile

Proprietà:

  • Potenza di uscita: 353 W
  • Mandrino, tipo: mandrino di precisione
  • Diametro alluminio: 20 / 12 mm
  • Diametro legno: 32 / 20 mm
  • Diametro acciaio: 13 / 8 mm
  • Filettatura attacco mandrino: 1/2″-20 UNF
  • Coppia, max. : 39,5 / 12,5 Nm
  • Peso: 2,4 kg
  • Velocità a vuoto, 1° marcia: 0 - 1000 min-1
  • Velocità a vuoto, 2° marcia: 3200 min-1
  • Coppia nominale: 6,8 / 2. 5 Nm
  • Velocità nominale: 500 / 1750 min-1
  • Potenza nominale in ingresso: 750 W
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura del metallo]: 1,6 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [filettatura]: 1,5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [avvitatura]: 1. 5 m/s²
  • Tensione, elettrica: 230 V
  • Diametro del collo del mandrino: 43,0 mm
  • Insicurezza K [foratura del metallo]: 7,5 m/s²
  • Insicurezza K [maschiatura]: 2,5 m/s²
  • Insicurezza K [avvitamento]: 2,5 m/s²
  • Portautensili: 1/2″-20 UNF

Fornitura:

  • Mandrino rapido ad alta precisione, 1,5 - 13 mm
  • Impugnatura ausiliaria
  • Fermata di profondità 210 mm
  • Cartone