Esecuzione:
Detergente concentrato a base acquosa ad alto rendimento (eccezione: T3 in polvere); sviluppato per l’utilizzo in bagni di pulizia a ultrasuoni; biodegradabile.
Anticorrosivo liquido leggermente alcalino. Indicato per materiali metallici soggetti a corrosione come ad esempio acciaio, ghisa grigia e metalli duri. Questi materiali vengono rivestiti con una protezione molecolare in grado di fornire una protezione temporanea contro la corrosione.
Uso:
La protezione contro la corrosione può essere dosata anche per il bagno di pulizia.
Nota:
Altri detergenti e grandezze di confezioni disponibili su richiesta. Confezione da 25 litri disponibile nello shop online.
Non disponibili in tutti i paesi.
Il bagno di pulizia o di risciacquo si può aggiungere all’acqua di scarico, nel rispetto delle norme di legge, a condizione che la sporcizia così immessa e il detergente usato lo consentano.
Stoccare solo nel contenitore originale chiuso a una temperatura tra −5 °C e 30 °C.
Proteggere contro calore e raggi solari diretti.
Non stoccare insieme a ossidanti e acidi.