{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza degli strumenti | 206 mm | |
Larghezza degli strumenti | 118 mm | |
Altezza degli strumenti | 178 mm | |
Lunghezza cestello | 172 mm | |
Larghezza cestello | 66 mm | |
Lunghezza vaschetta di pulizia. | 190 mm | |
Larghezza vaschetta di pulizia | 85 mm | |
Altezza vaschetta di pulizia | 60 mm | |
Capacità della vaschetta di pulizia | 1 l | |
Capacità nominale | 0,8 l | |
Capacità di riscaldamento | 60 W | |
Potenza massima degli ultrasuoni | 240 W | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tensione nominale | 230 V | |
Potenza assorbita | 90 W | |
Possibilità di ampliamento separatore d’olio | no | |
Possibilità di ampliamento filtrazione pompa | no | |
Possibilità di ampliamento modulo di lavaggio | no | |
Possibilità di ampliamento modulo di essiccazione | no | |
Peso | 2 kg | |
Tipo di prodotto | Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni |
Codice articolo | 082923 1 | |
Codice del produttore | 101634 + 100001 |