{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 7749 | |
Campo di coppia | 135 Nm - 704 Nm | |
⌀ Massimo viti (8.8-12.9) | M24 | |
Numero massimo giri | 7.000 min-1 | |
Portautensile con profilo di azionamento | Quadro | |
Dimensione portautensile | 1/2 pollici | |
Fabbisogno massimo d’aria | 540 l/min | |
Filettatura di raccordo | NPT | |
Raccordo pneumatico | 1/4 pollici | |
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) | 10 mm | |
Peso | 1,8 kg | |
Rumorosità | 95 dB(A) | |
Vibrazione massima a norma EN | 10,9 m/s2 | |
Lunghezza | 171 mm | |
Tipo di prodotto | Avvitatori |
Codice articolo | 079202 7749 | |
Codice del produttore | 8941077491 |