• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Mini avvitatore a cricchetto multifunzione ∙ Attacco quadro, massiccio, 6,3 mm (1/4 di pollice), Attacco quadro, massiccio, 10 mm (3/8 di pollice), Attacco esagonale, cavo, 6,3 (1/4 di pollice) ∙ 159

Codice art.: 9023M-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Avvitatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9023M-1
EAN / GTIN 4000896227112
Codice del produttore 9023M-1
Numero-L L60140 4492

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Con esagono interno da 17 mm aperto permette anche le operazioni su filettature extra lunghe
  • Utilizzabile attraverso cambio delle teste del cricchetto per Attacco quadro incassato 6,3 = 1/4 di pollice Attacco quadro incassato 10 = 3/8 di pollice e Attacco esagonale esterno 6,3 = 1/4 di pollice
  • Contenuto:
    Cricchetto passante
    Inserto quadro 6,3 mm (1/4 pollici)
    Inserto quadro 10 mm (3/8 pollici)
    Inserto Bit esagonale 6,3 mm (1/4 pollici)
  • Forma corta
  • Vibrazioni ridotte
  • Espulsione dell'aria attraverso l'impugnatura
  • Per serraggio manuale con coppie da 70 Nm
  • Attacco ingresso aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4″)
  • Spina di connessione: Dimensione nominale 7,2 (inclusa)
  • Diametro tubo (raccomandato): 10 mm
  • Pressione di esercizio (bar): 6.3
  • Livello di potenza acustica (in pressione di esercizio): 93.8 db(A) Lp W
  • Accelerazione delle vibrazioni: 3.20 m/s2
  • Rotazione destrorsa e sinistrorsa: a uno stadio (in senso orario/antiorario)
  • Impugnatura con isolamento dal freddo
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 6,3 mm (1/4 di pollice), Attacco quadro, massiccio, 10 mm (3/8 di pollice), Attacco esagonale, cavo, 6,3 (1/4 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 159 mm
  • Peso netto (kg): 0.48 kg
  • Coppia di serraggio massima: 54 Nm
  • Livello di pressione acustica (in pressione di esercizio): 82.8 dB(A) Lp A
  • Giri/minuto: 400
  • Fabbisogno d'aria [l/min]: 84 l/min (1.4 l/sec)
Assortimento di utensili pneumatici ″Mini″
  • Innovativo concetto a 5 lamelle per una potenza ancora maggiore in confronto agli attacchi disponibili sul mercato
  • Alta affidabilità e durata
  • Numero utensili: 4

Fornitura:

Inserto quadro ∙ 6,3 mm ∙ 1⁄4 di pollice 9023M-1-020 ∙ 9023M-1-021 ∙ 9023M-1-B

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori