• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Avvitatore a cricchetto ad impulso ∙ Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ 280 mm ∙ Pin-clutch ad alte prestazioni

Codice art.: 9022SR-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Avvitatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9022SR-1
EAN / GTIN 4000896170593
Codice del produttore 9022SR-1
Numero-L L60140 3207

Descrizione

Descrizione:

  • Elevata sicurezza sul lavoro grazie alla massa battente senza reazioni
  • Delicato sulle articolazioni
  • Coppia elevata – circa il 30% in più rispetto agli apparecchi standard
  • Velocità – circa 3 volte superiore agli apparecchi standard
  • Adatto per il serraggio manuale con coppie → 270 Nm (concorrenza solo circa 250 Nm)
  • Pin-clutch ad alte prestazioni
  • Attacco ingresso aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4″)
  • Spina di connessione: Dimensione nominale 7,2 (inclusa)
  • Diametro tubo (raccomandato): 10 mm
  • Pressione di esercizio (bar): 6.3
  • Livello di potenza acustica (in pressione di esercizio): 98 db(A) Lp W
  • Accelerazione delle vibrazioni: 4.53 m/s2
  • Rotazione destrorsa e sinistrorsa: a uno stadio (in senso orario/antiorario)
  • Impugnatura con isolamento dal freddo
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 280 mm
  • Peso netto (kg): 1.28 kg
  • Coppia di serraggio massima: 102 Nm
  • Livello di pressione acustica (in pressione di esercizio): 91 dB(A) Lp A
  • Giri/minuto: 400
  • Fabbisogno d'aria [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi