Avvitatore a cricchetto ad impulso ∙ Attacco quadro, massiccio, 10 mm (3/8 di pollice) ∙ 158 mm ∙ Doppia massa battente ad alte prestazioni

Codice art.: 9021SR-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Avvitatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 9021SR-1
EAN / GTIN 4000896218295
Codice del produttore 9021SR-1
Numero-L L60140 5013

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Impiego in spazi di installazione ristretti
  • Massima sicurezza sul lavoro grazie alla massa battente senza reazioni
  • Delicato sulle articolazioni
  • Cuffia di protezione in gomma della testa del cricchetto per la protezione contro urti e infiltrazioni di sporco
  • Per serraggio manuale con coppie: 260 Nm
  • Doppia massa battente ad alte prestazioni
  • Attacco ingresso aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4″)
  • Spina di connessione: Dimensione nominale 7,2 (inclusa)
  • Diametro tubo (raccomandato): 10 mm
  • Pressione di esercizio (bar): 6.3
  • Livello di potenza acustica (in pressione di esercizio): 93 db(A) Lp W
  • Accelerazione delle vibrazioni: 9.84 m/s2
  • Rotazione destrorsa e sinistrorsa: a uno stadio (in senso orario/antiorario)
  • Impugnatura con isolamento dal freddo
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 10 mm (3/8 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 158 mm
  • Peso netto (kg): 0.67 kg
  • Coppia di serraggio massima: 68 Nm
  • Livello di pressione acustica (in pressione di esercizio): 82 dB(A) Lp A
  • Giri/minuto: 500
  • Fabbisogno d'aria [l/min]: 68 l/min (1.1 l/sec)

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi