• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 9 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/05
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Tubo a spirale in nylon da 3/8 pollici con giunto 2,5 m

Codice art.: 080105 2,5

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Tubo flessibile a spirale in nylon
⌀ Esterno tubo flessibile 12 mm
⌀ Interno tubo flessibile 9 mm
Lunghezza utile del tubo flessibile 2,5 m
Raccordo innesto 3/8 pollici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 080105 2,5
Codice del produttore 132398

Descrizione

Esecuzione:

Tubo flessibile in nylon, quindi estrema forza di recupero e minor perdita di pressione.

Fornitura:

Inclusi cad. 1 innesto rapido e 1 innesto semplice.