Giunto di sicurezza con raccordo tubo filettatura interna 1/4 pollici

Codice art.: 080277 1/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Giunto in acciaio
Pressione massima di esercizio 16 bar
Filettatura interna di raccordo 1/4 pollici
Valore della portata 950 l/min
Tipo di prodotto Giunto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 080277 1/4
EAN / GTIN 7391390419095
Codice del produttore 103102202

Descrizione

Esecuzione:

I giunti in acciaio ad aria compressa offrono molti vantaggi rispetto ai giunti standard:
  • Semplicità d’uso con minore forza di accoppiamento.
  • Elevato rendimento a seguito della minore perdita di pressione.
  • Durata elevata grazie ai componenti con superficie trattata e temprati con basse tolleranze di produzione.
  • Redditività − il tempo di ammortamento è di al massimo 2 anni.

Il giunto di sicurezza eSafe corrisponde allo standard ISO 4414 e alla EN 983. Prima viene disareato e in seguito disaccoppiato (senza colpi di frusta). Migliore impiego con una sola mano.
Flusso: 950 l/min, pressione di esercizio massima 16 bar. Conforme allo standard ISO B.

Uso:

Per aumentare la redditività e la sicurezza degli impianti industriali ad aria compressa.

Nota:

La serie CEJN 310 è adatta per i mercati quali Benelux, Francia, America del Nord e Norvegia.