{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Resistenza manuale secondo | 3 s - 30 s | |
Dimensione massima fessura | 0,15 mm | |
Resistenza alla rottura per trazione | 15 N/mm2 - 20 N/mm2 | |
Contrassegno di sostanza pericolosa | GHS07: Punto esclamativo | |
Tipo di prodotto | Colla superrapida |
Codice articolo | 083359 |