{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Interfaccia | Interfaccia Bluetooth | |
Modello | D1 | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Larghezza nastro possibili | 6; 9; 12; 19; 24 mm | |
Adattatore di rete | incluso | |
Esecuzione taglia nastro | semi-automatica | |
Particolarità | Collegamento a PC (smartphone) | |
Peso senza batteria | 488 g | |
Lunghezza | 425 mm | |
Larghezza | 225 mm | |
Altezza | 395 mm | |
Tipo di prodotto | Etichettatrice |
Codice articolo | 085500 MOBILE | |
Codice del produttore | Dymo MobileLabeler |