{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 20 | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Corrente di illuminazione | 120 lm | |
Corrente di illuminazione Livello 2 | 50 lm | |
Durata | 4 h | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Lampadine | Modulo LED | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 1,2 Ah | |
Tensione batteria | 3,7 V | |
Lunghezza complessiva | 202 mm | |
Larghezza complessiva | 40 mm | |
Peso | 143 g | |
Tipo di prodotto | Lampade da lavoro |
Codice articolo | 081516 MINIMAG | |
Codice del produttore | 03.5403 |