Esecuzione:
Apparecchi oscillanti leader sul mercato in tre diverse classi di potenza (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) nella nuova versione con
portautensili Starlock (trasmissione della forza migliorata con avanzamento del lavoro più rapido fino al 35%).
- Possibilità di utilizzo quasi infinite (segare, rettificare, raschiare, troncare, raspare) grazie all'andamento oscillatorio (ridotta formazione di polvere).
- Regolazione elettronica in continuo della velocità per un utilizzo ottimale.
- Massima qualità e stabilità grazie alla trasmissione in metallo e utilizzo continuo di cuscinetti a sfera e ad ago.
- Molto maneggevole grazie al design ergonomico con inserti morbidi e al peso ridotto.
Potente strumento multiuso per un rapido avanzamento dei lavori di smontaggio e ristrutturazione, dotato di oltre 30 accessori per segare legno e metallo, rettificare, tagliare piastrelle e molto altro.
Top − con dotazione completa inclusi accessori di abrasione.
Fornitura:
Set di 30 accessori, dispositivo di aspirazione e L-BOXX.
Set di 30 accessori composto da: 1× lama per sega E-Cut Long-Life (10 mm), 2× lame per sega E-Cut Long-Life (35 mm), 2× lame per sega E-Cut Long-Life (65 mm), 1× lama per sega E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× lama per sega in HM (⌀ 75), 1× raspa in HM (forma triangolare), 1× spatola, 1× piastra abrasiva forata, cad. 1× fogli abrasivi forati (grana 60, 80, 120, 180).
1 set valigetta portautensili ”Top” con 2 piastre (1 × forata e 1 × non forata), cad. 3 fogli abrasivi forati e non forati (K 60, 80, 120, 180), 1 platorello ⌀ 115 mm forato, cad. 2 fogli abrasivi forati ( K 60, 80, 180), 1 dispositivo di aspirazione, 1 spatola fissa, 1 lama LongLife E-Cut (35 mm), 1 lama universale E-Cut (44 mm), 1 lama LongLife E-Cut (65 mm), 1 lama in HSS per sega a segmenti riportati, 1 lama a segmenti in metallo duro, 1 raspa in HM (forma triangolare) forata.