{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Bosch 18 V | |
Denominazione originale prodotto | GSB 18V-60C | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Numero di batterie contenute | 0 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Tensione batteria | 18 V | |
Struttura del motore | Motore senza spazzole | |
Coppia massima morbido | 31 Nm | |
Coppia massima duro | 60 Nm | |
Numero massimo giri 1 velocità | 0 min-1 - 600 min-1 | |
Numero massimo giri 2 velocità | 1.900 min-1 | |
Campo di serraggio mandrino autoserrante | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 10 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno | 38 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo | 10 mm | |
Vibrazione massima a norma EN con funzione a percussione | 8 m/s2 | |
Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione | 2,5 m/s2 | |
Peso | 1,8 kg | |
Utilizzo tipico | Strong | |
adatto per materiale | Legno; Lavori di muratura; Calcestruzzo; Pietra; Acciaio | |
Tipo di prodotto | Trapani avvitatori a percussione |
Codice articolo | 070113 GSB1860PRO | |
Codice del produttore | 06019G2103 |