• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 9 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/05
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Trapano avvitatore a batteria senza batteria Sistema FlexiClick GSR1860FC

Codice art.: 070107 GSR1860FC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
Denominazione originale prodotto Set GSR 18V-60FC
Alimentazione Alimentazione a batteria
Capacità batteria 5 Ah
Tensione batteria 18 V
Struttura del motore Motore senza spazzole
Coppia massima morbido 31 Nm
Coppia massima duro 60 Nm
Campo numero di giri 1ª velocità 0 min-1 - 600 min-1
Campo numero di giri 2ª velocità 0 min-1 - 1.900 min-1
Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 38 mm
Peso 1,7 kg
Vibrazione massima a norma EN <2,5 m/s2
Utilizzo tipico Strong
Tipo di prodotto Trapano avvitatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070107 GSR1860FC
Codice del produttore 06019G7100

Descrizione

Esecuzione:

  • Trapano avvitatore a batteria compatto e potente con rotazione oraria/antioraria.
  • Luce a LED per illuminare l’area di lavoro e indicare lo stato di carica della batteria.
  • Regolazione di coppia a più livelli per un avvitamento preciso.
  • Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo preciso.
  • Rivestimento morbido.

Possibilità di allestimento successivo con Connectivity Modul.
Massima flessibilità e lavori precisi anche in punti di difficile accesso grazie all’attacco a eccentrico o esagonale intercambiabile. Per forature a percussione nel calcestruzzo con energia d’urto di 1 Joule grazie all’attacco per martello perforatore SDS Plus. Lunghezza della testina, incluso portabit solo 147 mm.
Possibilità di allestimento successivo con Connectivity Modul.

Fornitura:

Inclusi 2× batterie agli ioni di litio da 5,0 Ah, caricabatterie, valigetta di trasporto, impugnatura supplementare. Con un’ampia varietà di attacchi regolabili nel sistema FlexiClick: mandrino, attacco esagonale, attacco a eccentrico, attacco per martello perforatore SDS Plus.

Nota:

Per batterie di ricambio, starter set e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073851 e n. art. 073863073867.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi