Portainserti con bloccaggio corto GARANT Master Eco 16/09 mm

Codice art.: 260026 16/09
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Eco
Dimensione codolo 16 mm
Misura inserto 9 mm
Tipo di impiego destro
Norma DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile SCLCR/L 1616F09
Inserto adatto CC.. 09T3..
Ampiezza funzionale L4 20 mm
Lunghezza della testina L1 30 mm
Lunghezza complessiva L 80 mm
Set di viti per inserti 269028 28
Angolo di regolazione κ 95 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260026 16/09
EAN / GTIN 4067263122371

Descrizione

Esecuzione:

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con gli attacchi GARANT Master Eco n. art. 319006 − 311936 oppure n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Inserti

Della stessa serie "Master Eco" Visualizza tutto

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript