{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | WNMG 080408 | |
Tipo | NL400 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Impiego secondario | S | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | 4E | |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 35 mm | |
Avanzamento f | 15 mm/gir. - 55 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 110 m/min - 250 m/min | |
Velocità di taglio vc applicazione secondaria | 30 m/min - 90 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 252090 NL400 |