{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | TOGX 06T104 | |
Tipo | CK3210 | |
Impiego principale | P | |
Impiego secondario | M | |
Condizione di taglio | continuo | |
Angolo di spoglia superiore | 14 grado | |
Profondità di taglio ap | 2 mm - 25 mm | |
Avanzamento f | 5 mm/gir. - 2 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 300 m/min | |
Velocità di taglio vc applicazione secondaria | 120 m/min - 180 m/min | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 268864 CK3210 | |
EAN / GTIN | 4047109064089 | |
Codice del produttore | W57 04140.043210 |