DCMT 070204 HBT020

Codice art.: 260376 HBT020
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
584 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DCMT 070204
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HBT020
Materiale da taglio HM
Rivestimento TiCN
Impiego principale P
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli PF
Profondità di taglio ap 0,4 mm - 1,5 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 330 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260376 HBT020
EAN / GTIN 4062406257071

Tabella dati

continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello