{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Gambo | 32 mm | |
Profondità interna fino a | 12×D | |
Oscillazione | evaporato | |
Sistema | QC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Lunghezza complessiva L | 492 mm | |
Spostamento centrale H corpo base | 6 mm | |
Campo non serrabile S | 167,6 mm | |
Lunghezza di serraggio consigliata | 128 mm | |
Vite di montaggio | 269025 2 | |
Tipo di prodotto | Testina portainserto con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 264906 QC/32 | |
Codice del produttore | 090-40QCX53212 |