Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio 10/07 mm

Codice art.: 269989 10/07
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 10 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 3×D
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A10K SDQCR/L07
Inserto adatto DC.. 0702..
⌀ Preforatura minimo Dmin 13 mm
Spostamento centrale L3 7 mm
Altezza di serraggio L2 9 mm
Lunghezza della testina L1 20 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Set di viti per inserti 269028 7
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 269989 10/07
EAN / GTIN 4067263787136

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Inserti
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
    ⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello